Microscope stéréoscopique avec statif à bras pivotant, sans éclairage M80

Réf.: 491754 M80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série M
Système optique Greenough parfocal
Grossissement (x) 7,5 - 60
Zoom 8:1
⌀ champ visuel 3,8 mm - 30,7 mm
Oculaire 10×/23B
Distance de travail 83,4 mm
Longueur base 330 mm
Largeur base 220 mm
Profondeur de foyer 13,7 mm
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491754 M80
EAN / GTIN 2050002078246

Description

Exécution:

  • Gamme de produits modulaires pour une adaptation optimale du microscope à l’application.
  • Système optique à réglage parfocal: la netteté reste constante lors du changement de grossissement.
  • Design ergonomique.
  • La version ESD évite les dommages dus aux décharges statiques.
Incréments de zoom: 8 positions commutables, pour tâches répétitives. Plaque de base avec système anti-choc.

Livraison:

Corps de microscope, tube oblique binoculaire 45°, 2× oculaires pour porteurs de lunettes, objectif achromatique 1.0×, trépied, housse de protection (antistatique).
Statif à bras pivotant.

Accessoire(s):

Eclairage à LED 491755 et éclairage diascopique 491777 réf. BLI.

Remarque(s):

Attention aux articles livrés, car les photos des produits peuvent légèrement différer.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires