{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | M | |
optiksystem | Greenough parfokal | |
Förstoring (gånger) | 7,5 - 60 | |
zoom | 8:1 | |
synfält − ⌀ | 3,8 mm - 30,7 mm | |
okular | 10×/23B | |
Arbetsavstånd | 83,4 mm | |
basens längd | 330 mm | |
basens bredd | 220 mm | |
Djupskärpa | 13,7 mm | |
Produktslag | Stereomikroskop |
Artikkelkode | 491754 M80 | |
EAN / GTIN | 2050002078246 |