Écarteur ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à pivot massif ∙ pour profil à pivot 7,8 x 11 ∙ 50 mm

Réf.: 4912-4
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
Référence article 4912-4
EAN / GTIN 4000896222551
Réf. fabricant 4912-4
Article hors catalogue L60140 4781

Description

Description:

Utilisation :
Pour écarter les logements de la jambe de force et de l'articulation portante (pour séparer la jambe de force du boîtier du roulement de roue)
  • Utilisation p. ex. sur MERCEDES-BENZ Sprinter, type 910 avec traction avant années 2018 →
  • pour profil à pivot 7,8 x 11 mm
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à pivot massif
  • Taille: pour profil à pivot 7,8 x 11 mm
  • Dimensions / longueur : 50 mm
  • Longueur l1: 10 mm
  • Utilisation manuelle