Écarteur ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à pivot massif ∙ pour profil à pivot 6 x 8 ∙ 49 mm

Réf.: 4912-3
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
Référence article 4912-3
EAN / GTIN 4000896217427
Réf. fabricant 4912-3
Article hors catalogue L60140 4757

Description

Description:

Utilisation :
Pour écarter les logements de la jambe de force et de l'articulation portante (pour séparer la jambe de force du boîtier du roulement de roue)
  • Utilisation p. ex. sur BMW ∙ MINI
  • pour profil à pivot 6 x 8 mm
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à pivot massif
  • Taille: pour profil à pivot 6 x 8 mm
  • Dimensions / longueur : 49 mm
  • Longueur l1: 10 mm
  • Utilisation manuelle