Réticule Duo, Type: 1

Réf.: 490440 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduation des réticules, macro 0,1 mm
Graduation des réticules, micro 0,01 mm
Type de produit Réticules

Identification et classification

Référence article 490440 1
EAN / GTIN 4015478115497
Fabricant/personne responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Description

Exécution:

Graduation chromée sur la face inférieure pour éviter les erreurs de parallaxe. „Deux réticules en un”: macroréticule (⌀ 25 mm) et microréticule (⌀ 2,5 mm). Macroréticule pour lecture à un grossissement de 8× et 10× (490400; 490410).

Adapté(s) pour: