Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1, Type: 0

Réf.: 483914 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 5,10 € /pcs.
  • 18,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2269

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Dim. nominales 0,30 mm - 0,49 mm
Pas 0,01 mm
Longueur des piges 40 mm
Type de produit Piges de contrôle

Identification et classification

Référence article 483914 0
EAN / GTIN 2050002038370
Réf. fabricant M 153
Fabricant/personne responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de ⌀ 1,50, marquage sur l’enveloppe; à partir de ⌀ 3,00, marquage sur la face avant. De ⌀ 0,1 mm à ⌀ 2,49 mm, deux côtés biseautés, à partir de ⌀ 2,5 mm, un côté biseauté.

Accessoire(s):

Supports de piges de contrôle 483930, 483935 ; 483937. Lors de la commande, veuillez prêter attention à la plage de ⌀ souhaitée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483914 réf. 5 10,08.