{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dimension nominale min. | 10 mm | |
| Dimension nominale max. | 11,99 mm | |
| Pas | 0,01 mm | |
| Epaisseur min. | 10 mm | |
| Epaisseur max. | 11,99 mm | |
| Erreur admissible ± | 2 µm | |
| Classe de tolérance d’épaisseur (précision) | T2 | |
| Classe de tolérance | 2 | |
| Configurable | oui | |
| Dim. nom. intervalle | 0,01 mm | |
| Type de produit | pige de contrôle | |
| Longueur totale L | 70 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Norme | DIN 2269 | |
| Matériau | acier | |
| Etalonnable | oui |
| Référence article | 483910 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001048943 | |
| Réf. fabricant | M 152 | |
| Fabricant/personne responsable | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de |