Piges de contrôle simples Classe de tolérance 2, Type: 12

Réf.: 483910 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimension nominale min. 30 mm
Dimension nominale max. 39,99 mm
Pas 0,01 mm
Epaisseur min. 30 mm
Epaisseur max. 39,99 mm
Erreur admissible ± 2 µm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T2
Classe de tolérance 2
Configurable oui
Dim. nom. intervalle 0,01 mm
Type de produit pige de contrôle
Longueur totale 70 mm
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2269
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 483910 12
EAN / GTIN 2050002076648
Réf. fabricant M 152
Fabricant/personne responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

En acier allié spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de ⌀ 1,5 mm, piges marquées.
Classe de tolérance 2: ⌀ pige ±0,002 mm.
A partir de ⌀ 1,00 mm, un côté est chanfreiné.

Utilisation:

Dégraisser avant usage et graisser après usage.

Accessoire(s):

Supports de piges de contrôle 483930, 483935 ; 483937. Lors de la commande, veuillez prêter attention à la plage de ⌀ souhaitée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483900 réf. 5 10,08 ou 483920 réf. 5 10,082.