Jeu de cales étalons parallèles Classe de tolérance 1, Nombre de cales étalons: 32

Réf.: 480450 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 247,00 € /pcs.
  • 755,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de cales étalons Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 1
Dureté 64 HRC - 66 HRC
Matériau Acier spécial stabilisé
Nombre de cales étalons 32
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 480450 32
EAN / GTIN 4045197208200
Réf. fabricant 480450 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier spécial stabilisé. Trempées (HRC 64 − 66) avec arêtes légèrement brisées. Surfaces de mesure rodées.
Avec c
ertificat de conformité du fabricant,avec traçabilitéaux étalons nationaux:
Chaque cale étalon est pourvue d'un n° d'identification. L'écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue.
Classe de tolérance 1: pour le contrôle de cotes étalons et de calibresde contrôle.

Contenu:

1 pc. de chaque / dim.: 1,000; 1,005; 50 mm
Progression 0,01: 10 pc. 1,01 − 1,10 mm
Progression 0,1: 9 pc. 1,20 − 2,0 mm
Progression 1,0: 8 pc. 3,0 − 10 mm
Progression 10,0: 2 pc. 20 − 30 mm