Pompe et adaptateur de radiateur

Réf.: 4800-4A
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
Référence article 4800-4A
EAN / GTIN 4000896156504
Réf. fabricant 4800-4A
Article hors catalogue L60140 3037

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffageAdaptateur de radiateur (sert en même temps de pièce de connexion pour les adaptateurs de radiateur HAZET sans raccord) pour :
  • Véhicule de tourisme :
    • ALFA ROMEO 147 ∙ 164 ∙ 166 ∙ GT ∙ Mito
    • CITROËN Berlingo années 1998 → ∙ C1 HDi ∙ C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ Nemo ∙ Picasso
    • DACIA Dokker ∙ Duster ∙ Lodgy ∙ Logan ∙ Sandero
    • FERRARI Fermeture filetée
    • FIAT 500 années 2007 → ∙ Bravo ∙ Dobló ∙ Ducato ∙ Fiorino ∙ Grande Punto ∙ Idea ∙ Linea ∙ Multipla ∙ Panda ∙ Punto ∙ Qubo ∙ Scudo ∙ Seicento ∙ Stilo ∙ Tempra ∙ Tipo ∙ Ulysse
    • FORD Ka années 2009 →
    • LANCIA Delta ∙ Musa ∙ Phedra ∙ Thesis ∙ Ypsilon
    • LAND ROVER Defender TD5 ∙ Freelander 2,0 DI
    • MASERATI Fermeture filetée
    • MERCEDES-BENZ Citan
    • MINI Mini années 2007 →
    • MITSUBISHI Carisma D années → 2003 ∙ Space Star D
    • NISSAN Interstar ∙ Kubistar ∙ Micra ∙ Primastar ∙ Qashqai
    • OPEL Combo D ∙ Crossland X ∙ Grandland X ∙ Movano ∙ Zafira Life
    • PEUGEOT 206 ∙ 207 ∙ 307 années 2004 → ∙ 308 ∙ 406 ∙ 807 années 2004 → ∙ Expert ∙ Partner
    • RENAULT Avantime ∙ Espace ∙ Master ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Trafic ∙ Twingo
    • Volvo 850 ∙ 960 ∙ C 70 année → 2007 ∙ S 40 année → 2003 ∙ S 60 année → 2007 ∙ S 80 année → 2007 ∙ V 40 année → 2003 ∙ V 70 année → 2007 ∙ XC 90 année → 2007
  • Véhicules utilitaires / machines agricoles :
    • CASE CVX ∙ Maxxum ∙ Optum ∙ Puma CS, SBS, LBS
    • CLAAS Arion ∙ Axion
    • DEUTZ Moteurs 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V und 4V ∙ Genset 250kVA
    • FENDT Vario années 2000 → ∙ Moissonneuses-batteuses série L
    • FIAT M100 ∙ 115 ∙ 135 ∙ 165
    • HATZ 4H50tic
    • IVECO Eco Daily avec capuchon bleu
    • NEW HOLLAND T6 ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ TVT
  • Filetages précisément adaptés aux orifices des réservoirs d'expansion (fermeture à baïonnette sur 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Pièce de raccord pour la connexion au raccord rapide de la pompe de radiateur 4800-1 et à la pièce intermédiaire 4800-2 ou aux appareils de remplissage à vide du radiateur HAZET 4801-1 et 4802-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.01 kg

Produits adaptés

Accessoires