Kit de mise à la terre ESD, Type: ESD

Réf.: 479612 ESD
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Jaune; noir
Type de câble câble spiralé
Longueur câble 1 m
Matériau tissu
Mécanisme de fermeture Bouton-poussoir
Nombre 2; 1
Type de produit kit de mise à la terre de personnes
Norme EN 61340
Type de raccordement bouton-poussoir; fiche SCHUKO®

Identification et classification

Référence article 479612 ESD
EAN / GTIN 4045761476684
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

Kit de mise à la terre ESD pour la protection contre les décharges électrostatiques, par ex. dans le cas d’objets ou de personnes chargés d’électricité statique. Assure la protection ESD des balances au sol et des plates-formes de pesée KERN.

Adapté(s) pour: