ESD-Erdungsset, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 479612 ESD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe gelb; schwarz
Typ Kabel Spiralkabel
Länge Kabel 1 m
Material Gewebe
Verschluss Druckknopf
Anzahl 2; 1
Produktart Personenerdungs-Set
Norm EN 61340
Art Anschluss Druckknopf; SCHUKO®-Stecker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479612 ESD
EAN / GTIN 4045761476684
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

ESD-Erdungsset zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z.B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen. Gewährleistet den ESD-Schutz für KERN Bodenwaagen und Plattformwaagen.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb