390 Disque étalon 16 mm

Réf.: 4717036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Einstellscheibe MarGage 390
Dimension nominale min. 16 mm
Configurable non
Type de produit bague de réglage
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 4717036
EAN / GTIN 4059192062477
Réf. fabricant 4717036
Article hors catalogue L40080 2923
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Acier spécial pour gabarits, résistant à l'usure. Tolérance de fabrication : ± 1/2 IT 2
Incertitude de la cote réelle : 1/2 IT 1

Etalons de réglage idéaux pour les jauges pharyngées indicatrices des familles Marameter 840 F et 300P
.

Description:

Rondelle de réglage MarGage 390
  • Diamètre en mm : 16 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Rondelle de réglage
  • Type de produit: 390
  • Diamètre en mm: 16 mm