Tachymètre numérique à main

Réf.: 471100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,18 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
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
Emballage Valises en plastique
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Circonférence de la roue d’arpenteur 6 pouce
Circonférence de la roue d’arpenteur 100 mm
Ecart de mesure minimal, mesure optique 0 mm
Ecart de mesure minimal, mesure par contact 0 mm
Ecart de mesure maximal, mesure optique 600 mm
Ecart de mesure maximal, mesure par contact 0 mm
Nombre 3
Type de produit tachymètre à main
Valeur mesurée minimale 0,1 min-1
Valeur mesurée maximale 99 999 min-1
Métrologie lasers; roues de mesure; pointe de mesure
Mode de mesure mesure par contact; mesure optique
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Erreur admissible 0,02 %
Erreur admissible 1
Mémoire des valeurs mesurées oui
Affichage mode numérique
Matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article 471100
EAN / GTIN 4029547006302
Réf. fabricant 0563 0470
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Mesure sans contact par réflexion, mesure de contact à l’aide d’adaptateurs mécaniques à fixer, mémoire: choix entre valeurs max. et min. ou dernière mesure par la touche MODE. Arrêt automatique 30 secondes après la dernière pression sur la touche.

Utilisation:

Mesure du nombre de tours:
– optique de 1 à 99999 min−1 sans contact,
− mécanique de 0,1 à 19999 min−1 avec pointe de contact.
Mesure de vitesse (avec roue d’arpenteur).
− 0,10 à 1999 m/min
Mesure de longueur (avec roue d’arpenteur).
– 0,00 à 99999 m

Livraison:

Avec adaptateur mécanique, roue d’arpenteur (0,1 m) 471180,
Pointe de mesure creuse 471190, pointe de mesure 471170,
Roue d’arpenteur (6 pouces), bandes réfléchissantes 471150,
Valise, 2 piles 081561 réf. LR6.