Niveau à bulle de poche Electric, Longueur: 70mm

Réf.: 467484 70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
341 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pocket Electric
Erreur admissible en position normale 1 mm/m
Métrologie analogique
Longueur 70 mm
Largeur 20 mm
Hauteur 40 mm
Type de produit Niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154
Fabricant/personne responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Description

Exécution:

Boîtier avec noyau d’aluminium robuste avec fiole solidement encapsulée pour mesures horizontales. Aimant extra puissant pour une fixation sûre sur des objets métalliques.
Pour un alignement rapide et précis de prises et d’interrupteurs encastrés. L’encoche pour le guidage de tournevis permet d’ajuster aisément la pièce à encastrer lorsque le niveau est en place.

Livraison:

Avec clip ceinture robuste.