Metre pliant bois blanc, Longueur: 2m

Réf.: 465960 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 978 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE III

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE III
Nombre de branches 10
Longueur 2 m
Largeur 16 mm
Epaisseur 3,3 mm
Type de produit Mètres pliants

Identification et classification

Référence article 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999
Réf. fabricant 979806200
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Graduation en mm en haut et en bas. Graduation claire et bien lisible. Chiffres décimaux en rouge. Branches serrées en hêtre de haute qualité.
Mètre pliant en bois avec plaques d’articulation en plastique renforcé, schéma angulaire et bord droit continu pour le traçage.