• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Mètres-rubans, Longueur ruban: 5m

Réf.: 462030 5
Remise
5,80 €
Prix par 1 unité (0,95 € / 1 Metre)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 50,80 € /pcs.
  • 34,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
15 284 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Jaune; noir
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 5 m
Largeur du ruban 19 mm
Couleur du ruban Jaune
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 74 mm
Largeur boîtier/cadre 31 mm
Hauteur boîtier/cadre 68 mm
Couleur boîtier/cadre Jaune; noir
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 74 mm
Largeur totale 31 mm
Hauteur totale 68 mm
Sans recul oui
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 462030 5
EAN / GTIN 4069515051576
Réf. fabricant 462030 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban jaune, imprimé noir/rouge. Boîtier avec revêtement en caoutchouc noir.