Réglet de précision en acier inoxydable, dépoli, Longueur: 300mm

Réf.: 461600 300
Prix par 1 Unité (31,47 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 52,60 € /pcs.
  • 127,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
754 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Erreur admissible 0,4 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 300 mm
Section, largeur 30 mm
Section, épaisseur 1 mm
Type de produit Règles

Identification et classification

Référence article 461600 300
EAN / GTIN 4045197234797
Réf. fabricant 461600 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bordes. Excellente lisibilité grâce à la surface dépolie et aux graduations précises.
Graduation par gravure chimique. Surface mate anti-reflets.