Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 1 face avec 12 barres de portée habillées d'un tube de PVC de 3 mm d'épaisseur. Longueur utile : 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 80 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 2000
Largeur de surface utile (mm): 800
Longueur totale (mm): 2200
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 1807
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3