Règle d'atelier avec graduation des deux côtés, Longueur: 300mm

Réf.: 461170 300
Prix par 1 Unité (77,10 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 52,60 € /pcs.
  • 127,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE II

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture mm / pouce
biseauté oui
Matériau Alliage d'aluminium anodisé
Longueur 300 mm
Section, largeur 50 mm
Section, épaisseur 5 mm
Norme CE II
Type de produit Règles

Identification et classification

Référence article 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Réf. fabricant 461170 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En alliage d'aluminium anodisé, anticorrosion. Un revêtement anodisé spécial garantit la durabilité et l'absence de rayures du vernier des années durant. Bord supérieur avec graduation en mm. Bord inférieur avec graduation en pouces.