HSK A100 MT2X120 HSK DIN 69893 type A : réduction DIN 6383 cône Morse avec chasse-cône DIN 228-2-D.

Réf.: 4560256
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4560256
EAN / GTIN 7291075129588
Réf. fabricant 4560256
Article hors catalogue L24120 1765

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 91 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 91 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 100