HSK A63 HYDRO 14X200 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559313
EAN / GTIN 7291075256390
Réf. fabricant 4559313
Article hors catalogue L24120 1665

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 34 mm, Longueur corps (LB) 155 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 34 mm
  • Longueur corps (LB) 155 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 200 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires