HSK A63 HYDRO 14X200 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559313
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4559313
EAN/GTIN 7291075256390
Nummer fabrikant 4559313
L-nummer L24120 1665

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 34 mm, huislengte (LB) 155 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Lichaamslengte (LB) 155 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Lengte kraag (LPR) 200 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires