AMT MB50-MT1 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils cône Morse DIN 228 A/B.

Réf.: 4550734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550734
EAN / GTIN 7291075140897
Réf. fabricant 4550734
Article hors catalogue L23900 329

Description

Description:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20 mm
  • Longueur corps (LB) 68 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Taille du corps (SS) MB50