• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AMT MB50-MT1 Sistema Modular MB con Cono Tang DIN 228 A/B

Número de artículo: 4550734
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550734
EAN / GTIN 7291075140897
Número del fabricante 4550734
Número L L23900 329

Descripción

Descripción:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) MB50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 20 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 68 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Shank Size (SS) MB50