BHFI MB50-80X94 Têtes d'alésage de précision avec réglage diamétrique direct de 0,00008

Réf.: 4550266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550266
EAN / GTIN 7291075268300
Réf. fabricant 4550266
Article hors catalogue L23900 26

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 3.15″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.969″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.299″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 0.098″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 2.283″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 3.15″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.969″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.299″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.098″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.283″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 8000 rpm