• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BHFI MB50-80X94 Cabezales de mandrinado fino con ajuste diametral directo de .00008

Número de artículo: 4550266
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550266
EAN / GTIN 7291075268300
Número del fabricante 4550266
Número L L23900 26

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro del cuerpo (BD) 3.15″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.969″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 6.299″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.098″ ,Longitud funcional (LF) 2.283″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.15″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.969″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 6.299″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.098″
  • Longitud funcional (LF): 2.283″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 8000 rpm