BHF MB50-80X94 Têtes d’alésage avec réglage direct au diamètre de 2 µm pour plage de diamètres de 77 à 500 mm.

Réf.: 4550256
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550256
EAN / GTIN 7291075268256
Réf. fabricant 4550256
Article hors catalogue L23900 13

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 80 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 80 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm