Rapporteur d’angle universel avec loupe, Longueur de règle: 150mm

Réf.: 453500 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 59,00 € /pcs.
  • 89,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
516 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de règle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 360 degré
Lecture 5 degrés/minute
Erreur admissible ±5 degrés/minute
Longueur de règle 150 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article 453500 150
EAN / GTIN 4045197294432

Description

Exécution:

Graduation et chiffres bien lisibles sur le cadran gradué 4×90°. Vernier et cadran gradué sur une même ligne pour garantir une lecture sans erreur et sans parallaxe. Disque gradué chromé antireflets. La règle graduée est inclinée de 45° et 60° en bout. Règle réversible permettant de se déplacer sur toute la longueur. Le cadran du vernier et la règle peuvent être bloqués à l’aide d’une vis moletée. Réglage fin par une vis moletée et une loupe panoramique permettant de voir l’ensemble du vernier.

Accessoire(s):

Supports de blocage 453520 (pour fixationsur les trusquins445152−445222), équerre supplémentaire453600.

Pièce(s) de rechange:

Règle 453510, loupe de rechange 453820 réf. 1.