{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur branche courte | 50 mm | |
| Largeur branche courte | 15 mm | |
| Epaisseur branche courte | 5 mm | |
| Longueur branche longue | 75 mm | |
| Largeur branche longue | 15 mm | |
| Epaisseur branche longue | 5 mm | |
| Perpendicularité | 0,028 mm | |
| Précision | 2 | |
| Type de produit | equerre à chapeau | |
| Norme | DIN 875 | |
| Etalonnable | oui |
| Référence article | 452600 75X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197205766 | |
| Réf. fabricant | 452600 75X50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |