• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

DIN2080 40 SEM 40X 34 DIN 2080 : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4520012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4520012
EAN / GTIN 7291075132397
Réf. fabricant 4520012
Article hors catalogue L24120 419

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 82 mm, Longueur corps (LB) 34 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 82 mm
  • Longueur corps (LB) 34 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 27 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille du corps (SS) 40