DIN2080 40 SEM 40X 34 Frézovací trny DIN 2080 pro frézy s křížovou drážkou DIN 3937.

Artiklové číslo: 4520012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4520012
EAN / GTIN 7291075132397
Číslo výrobce 4520012
L-číslo L24120 419

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 82 mm, délka těla (LB) 34 mm, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 82 mm
  • Délka telesa (LB) 34 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost stopky (SS) 40