HSK E50 ODP12X59 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Réf.: 4504339
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4504339
EAN / GTIN 7291075183788
Réf. fabricant 4504339
Article hors catalogue L24120 779

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 24 mm, Longueur corps (LB) 25 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 24 mm
  • Longueur corps (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 59 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires