HSK E50 ODP12X59 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504339
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504339
EAN/GTIN 7291075183788
Nummer fabrikant 4504339
L-nummer L24120 779

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, behuizingsdiameter (BD) 24 mm, behuizingslengte (LB) 25 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 24 mm
  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 59 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires