CDP M10 SRK 5X40 Thermal Shrink Chucks with FLEXFIT Adaptation for Clamping Solid Carbide Endmills

Réf.: 4503783
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503783
EAN / GTIN 7291075165555
Réf. fabricant 4503783
Article hors catalogue L24120 334

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 28.4 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 28.4 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 40 mm