• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CDP M10 SRK 5X40 Portapinzas Térmico con Conexión FLEXFIT para Fresas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503783
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503783
EAN / GTIN 7291075165555
Número del fabricante 4503783
Número L L24120 334

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 28.4 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 28.4 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Voladizo (LPR) 40 mm