844 S Banc de réglage 0-2180 mm pour Multimar

Réf.: 4503502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503502
EAN / GTIN 4059192059149
Réf. fabricant 4503502
Article hors catalogue L40080 2228

Description

Exécution:

  • Maniement simple grâce au levier de serrage et de tension
  • Réglage sûr des dimensions nominales grâce à la combinaison des dimensions finales
  • Réglages en position horizontale (réglages en position verticale possibles avec la plaque de base 844 Sf en option)
  • Base stable en aluminium anodisé pour l'appui des dimensions finales, donc prête à l'emploi partout pour une utilisation stationnaire ou mobile dans la fabrication et la salle de mesure

Description:

  • Appareil de réglage Multimar 844 S, domaine d'application extérieur 40 - 2180 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Jauge de réglage
  • Type de produit: 844 S
  • Champ d'application extérieur: 40 - 2180
  • Domaine d'application intérieur: 0 - 2140
  • Application: ; Pour régler les instruments de mesure comparatifs intérieurs et extérieurs comme le Multimar 844 T et le Marameter 844 N sur une cote nominale quelconque. Les cotes finales sont utilisées comme référence dimensionnelle de haute précision ; ;

Produits adaptés

Accessoires