• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

844 S Einstellgerät 0-400 mm für Multimar

Réf.: 4503500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Dispositif de mesure universel

Identification et classification

Référence article 4503500
EAN / GTIN 4059192059125
Réf. fabricant 4503500
Article hors catalogue L40080 2137
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Maniement simple grâce au levier de serrage et de tension
  • Réglage sûr des dimensions nominales grâce à la combinaison des dimensions finales
  • Réglages en position horizontale (réglages en position verticale possibles avec la plaque de base 844 Sf en option)
  • Base stable en aluminium anodisé pour l'appui des dimensions finales, donc prête à l'emploi partout pour une utilisation stationnaire ou mobile dans la fabrication et la salle de mesure

Description:

  • Appareil de réglage Multimar 844 S, plage d'application extérieure 40 - 400 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Jauge de réglage
  • Type de produit: 844 S
  • Champ d'application extérieur: 40 - 400
  • Domaine d'application intérieur: 0 - 360
  • Application: ; Pour régler les instruments de mesure comparatifs intérieurs et extérieurs comme le Multimar 844 T et le Marameter 844 N sur une cote nominale quelconque. Les cotes finales sont utilisées comme référence dimensionnelle de haute précision ; ;