Tournevis hexagonal (mm) avec poignée transversale

Réf.: 45021
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 45021
EAN / GTIN 4020772045029
Réf. fabricant 45021
Article hors catalogue L30090 37
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tournevis hexagonal (mm) avec poignée transversale, lame: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
poignée: Plastique pur, résistant aux chocs (sans cadmium), rouge.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 5 mm
  • Ouv.: - Douanes
  • L1: 200
  • B: 100
  • L: 231
  • T: 20
  • Poids: 68 g