Destornillador hexagonal (mm) con mango cruzado

Número de artículo: 45021
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 45021
EAN / GTIN 4020772045029
Número del fabricante 45021
Número L L30090 37
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Destornillador hexagonal (mm) con mango cruzado, cuchilla: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.

Característica:

  • Anchura llave: 5 mm
  • Anchura llave: - Aduanas
  • L1: 200
  • An: 100
  • L: 231
  • T: 20
  • Peso: 68 g