• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff

Artikel-Nr.: 45021
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 45021
EAN / GTIN 4020772045029
Herstellernummer 45021
L-Nummer L30090 37
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff, Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Griff: sortenreiner, schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei), rot.

Merkmal:

  • SW: 5 mm
  • SW: - Zoll
  • L1: 200
  • B: 100
  • L: 231
  • T: 20
  • Gewicht: 68 g