HSK A63 EM0.187″ DIN6359 Supports de serrage latéral pour queues Weldon avec queues coniques HSK DIN69893 forme A

Réf.: 4502078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502078
EAN / GTIN 7291075155006
Réf. fabricant 4502078
Article hors catalogue L24120 917

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 0.708″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.188″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.822″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.708″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.188″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.822″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.562″
  • Taille du corps (SS): 63

Produits adaptés

Accessoires