• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HSK A63 EM0.187″ Portapinzas laterales DIN6359 para mangos Weldon con mangos cónicos HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4502078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4502078
EAN / GTIN 7291075155006
Número del fabricante 4502078
Número L L24120 917

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.708″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.188″ ,Longitud total (OAL) 3.822″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.708″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.188″
  • Longitud total (OAL): 3.822″
  • Voladizo (LPR): 2.562″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios