C4 ADI 20 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: 4500473
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4500473
EAN / GTIN 7291075098341
Réf. fabricant 4500473
Article hors catalogue L24230 167

Description

Description:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 20 mm, Protruding Length (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 40

Feature:

  • Body Diameter (BD) 36 mm
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm
  • Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 94 mm
  • Protruding Length (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 40