C4 ADI 20 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4500473
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 4500473
EAN / GTIN 7291075098341
Número del fabricante 4500473
Número L L24230 167

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Voladizo (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 94 mm
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 40