• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Outil de dénudage pour câble rond 140 mm

Réf.: 44620
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
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 44620
EAN / GTIN 4010995446208
Réf. fabricant 44620
Article hors catalogue L60070 4526
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Permet le démontage dans des endroits difficiles d'accès comme les prises d'installation.
  • Facilite votre travail: Utilisation pratique et confortable grâce à la forme de manche ergonomique.
  • Augmente votre efficacité: Dénudage de toutes les sections standard par réglage continu.
  • Application: Pour un dénudage à fleur de câbles ronds et résistants à l'humidité de diamètre 6 - 13 mm (p. ex. NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²), également à des endroits difficiles d'accès, p. ex. dans des plafonds et des murs, dans des boîtiers de dérivation et de distribution, des armoires électriques, etc.
  • ø 6 - 13 mm
  • Parfait pour les espaces restreints
  • Butée longitudinale réglable
  • Compact et peu encombrant
  • Lors du dénudage des câbles ronds et des câbles résistants à l'humidité, l'accès aux câbles est souvent difficile car des boîtiers de distribution et de dérivation sont p. ex. souvent situés dans des plafonds ou dans des armoires électriques. Avec l'outil de dénudage pour les câbles ronds, travailler dans des endroits difficiles d'accès s'avère particulièrement aisé. Grâce à sa tête d'outil arrondie et oblongue ainsi qu'à la forme ergonomique du manche, l'outil de dénudage garantit une prise en main adaptée et un confort accru dans les zones de travail difficiles d'accès. L'outil garantit un dénudage sûr de tous les câbles ronds courants ayant un diamètre compris entre 6 et 13 mm, la profondeur de coupe n'ayant pas à être préréglée manuellement. La butée longitudinale intégrée dans le boîtier permet en outre d'effectuer des travaux particulièrement précis lors du traitement de séries ayant les mêmes dimensions. Le clip de fixation garantit un rangement sûr et évite d'endommager l'outil.