• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ontmantelingsgereedschap voor ronde kabel 140 mm

Artikelnummer: 44620
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
Producttype mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44620
EAN/GTIN 4010995446208
Nummer fabrikant 44620
L-nummer L60070 4526
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Maakt het ontmantelen mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bv. in installatiekasten.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Perfecte hanteerbaarheid door ergonomische handgreepvorm.
  • Verbetert uw efficiency: Ontmantelen van alle gangbare diameters door traploze instelling.
  • Toepassing: Voor vlak ontmantelen en strippen van ronde kabel en kabel voor vochtige ruimten met diameter 6 mm - 13 mm (bijv. NYM 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²), ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, bv. bij het plafond en bij muren, in aftak- en verdeeldozen, schakelkasten enz.
  • ø 6 - 13 mm
  • Perfect voor plaatsen met beperkte ruimte
  • Verstelbare lengteaanslag
  • Compact en ruimtebesparend
  • Bij het ontmantelen van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimten is de toegang vaak bemoeilijkt, aangezien er zich bijv. aftak- of verdeeldozen hoofdzakelijk in het plafondgebied of in schakelkasten bevinden. Met het ontmantelingsgereedschap voor ronde kabel wordt het werken ook op moeilijk toegankelijke plaatsen bijzonder eenvoudig. Dankzij de afgeronde gereedschapskop en de longitudinale, ergonomische greepvorm ligt het ontmantelingsgereedschap perfect in de hand en biedt het ook meer comfort op moeilijk toegangelijke werkgebieden. Het gereedschap zorgt voor het veilig ontmantelen van alle gangbare ronde kabels in het bereik van 6 - 13 mm diameter, waarbij de snijdiepte niet extra handmatig vooraf ingesteld hoeft te worden. Verder helpt de geïntegreerde lengteaanslag in de behuizing voor zeer precies werken bij de bewerking van series met dezelfde striplengte. Veilig opbergen wordt gegarandeerd door de bevestigingsclip, die tevens beschadigingen van het gereedschap voorkomt.