840 FS Feinz.-Rachenlehre 10-30 mm, mit Holzkasten m. DK

Réf.: 4455000DKS
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
Série Marameter 840 FS
Référence fabricant Marameter 840 FS
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Poids 600 g
Unité de lecture millimètre
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4455000DKS
EAN / GTIN 4059192017811
Réf. fabricant 4455000DKS
Article hors catalogue L40080 3062
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Arceau résistant à la flexion. Poignée ouverte d'un côté pour éviter la transmission de la chaleur de la main ; avec poignées isolantes
  • Les deux palpeurs sont longs, en acier trempé inoxydable
  • Surfaces de mesure armées de métal dur, biseautées à l'avant pour faciliter l'introduction sur les pièces à contrôler
  • Palpeurs de mesure pour mesurer les bords de centrage étroits ou directement sur les épaules dépassant la largeur de l'étrier
  • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
  • Haute précision de mesure. Les mouvements de mesure sont transmis avec précision. Le poids de l'appareil repose sur le palpeur fixe pendant la mesure.
  • Lecture et évaluation chiffrées du résultat de la mesure
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Résultats de mesure donc indépendants de la sensation personnelle de mesure
  • Indicateur protégé par un étrier dépassant latéralement contre les chocs lors de la mesure ou de la pose de l'appareil

Description:

Jauge pharyngienne à aiguille fine Marameter 840 FS Plage de mesure

Livraison : Coffret en bois, clé hexagonale, sans indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Plage de mesure en mm: 0.7 mm
  • Poids du produit: 0.60 kg
  • Ecart de planéité en µm: 0.5 µm

Téléchargements et documents

De la même série "Marameter 840 FS" Afficher tout