840 FS Calibrador de garganta 10-30 mm, con estuche de madera c. DK

Número de artículo: 4455000DKS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie Marameter 840 FS
Denominación del fabricante Marameter 840 FS
Embalaje Caja
Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Peso 600 g
Unidad de lectura milímetros
Contenido pieza única
Tipo de producto comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4455000DKS
EAN / GTIN 4059192017811
Número del fabricante 4455000DKS
Número L L40080 3062
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Soporte rígido. Empuñadura abierta por un lado para evitar la transferencia de calor de la mano; con carcasas de agarre termoaislantes
  • Ambas sondas de medición largas, inoxidables, de acero templado
  • Superficies de medición reforzadas con carburo, biseladas en la parte delantera para facilitar la inserción sobre las probetas
  • Las sondas de medición para la medición de bordes de centrado estrechos o directamente sobre hombros sobresalen del ancho del soporte
  • Titón de centrado regulable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • Alta precisión de medición. Los movimientos de medición se transmiten con precisión. El peso del aparato descansa sobre la sonda de medición fija durante la medición
  • Lectura numérica y evaluación del resultado de medición
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Dispositivo de visualización protegido contra impactos al medir o depositar el dispositivo mediante un soporte que sobresale por el lateral

Descripción:

Medidor de garganta de aguja fina Marameter 840 FS Rango de medición

Alcance de suministro: Maletín de madera, llave Allen, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Margen de medición en mm: 0.7 mm
  • Peso del producto: 0.60 kg
  • Desviación de planitud en µm: 0.5 µm

De la misma serie "Marameter 840 FS" Ver todos