Colonne de mesure numérique QM-Height avec coussin d’air, Type: 350

Réf.: 445234 350
Remise
4 453,12 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 363,00 € /pcs.
  • 335,00 € /pcs.
  • 66,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 350 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 465 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,001 / 0,0005 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Répétabilité (plan) 1,8 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 7 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure manuel
Interface Interface Digimatic; Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles; Fonctionnement sur secteur
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081560 LR6
Force de mesure 1,5 ±0,5 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 445234 350
EAN / GTIN 4946368760605
Réf. fabricant 518-244
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Colonne de mesure à réglage manuel, compacte et précise avec écran LCD monochrome facile à lire. Nombreuses fonctions de mesure et d'analyse pour le traitement des données. Sélection rapide et aisée des fonctions et de tous les calculs importants (diamètres intérieurs et extérieurs, écarts). Vitesse de déplacement illimitée. Durée de vie des piles prolongée.
Coussin d’air pour un déplacement aisé et sans à-coups.

Utilisation:

Idéale pour ateliers et salles de mesure.

Livraison:

Avec palpeur à bille de ⌀ 5 mm, bloc d'étalonnage, 4 piles 081561 réf. LR6.

Accessoire(s):

Palpeur, pointe à tracer, câble de données et adaptateur secteur.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.